エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ステンレス製ねじ込み継手
Rc×Rc×Rc チーズ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49946365
品番
EA469AE-10A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
最高使用圧力(MPa)
1.35
材質
SUS304(SCS13)
エスコ品番
EA469AE-10A
形状
チーズ
呼び径
1
商品豆知識
配管工事を支える補助部材