エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ステンレス製ねじ込み継手
Rc×Rc×Rc チーズ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49946392
品番
EA469AE-1A
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
アウトレット
¥765
¥
259
バスケットに入れる
呼び径(A)
6
最高使用圧力(MPa)
1.35
材質
SUS304(SCS13)
エスコ品番
EA469AE-1A
形状
チーズ
呼び径
1/8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材