Rc×Rc×Rc チーズ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49946408 品番 EA469AE-20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,675
販売価格(税別)
4,250
呼び径(A)50 最高使用圧力(MPa)1.35 材質SUS304(SCS13) エスコ品番EA469AE-20A 形状チーズ 呼び径2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする