Rc×Rc×Rc チーズ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径3/4 エスコ品番EA469AE-6A 注文コード49946444 品番EA469AE-6A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径・エスコ品番など19種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)20 最高使用圧力(MPa)1.35 材質SUS304(SCS13) エスコ品番EA469AE-6A 形状チーズ 呼び径3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする