エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ステンレス製ねじ込み継手
Rc×Rc×Rc 異径チーズ(SUS製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49946532
品番
EA469AF-6AA
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,580
¥
1,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
20×20×10
材質
SUS304(SCS13)
エスコ品番
EA469AF-6AA
形状
異径チーズ
呼び径
3/4×3/8×3/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材