Rc1・1/2” ねじ込みフランジ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49946907 品番EA469AK-15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,096
販売価格(税別)
7,360
呼び径(A)20 呼び径(B)1-1/2 外径(mm)140 ボルト穴径(Φmm)19 エスコ品番EA469AK-15A 材質ステンレス 形状フランジ 規格JIS B 2220 ねじの種類Rc ボルト穴数4 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする