Rc 2 ” ねじ込みフランジ(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49946916 品番EA469AK-20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,416
販売価格(税別)
8,560
呼び径(A)50 呼び径(B)2 外径(mm)155 ボルト穴径(Φmm)19 エスコ品番EA469AK-20A 形状フランジ 規格JIS B 2220 ボルト穴数4 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする