曜日別特売

AB Connectors 丸形コネクタ ABCIRPシリーズ 接触コンタクト

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード49947705品番ABCIRP03T40A35PFSV0N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コンタクト数 = 35
取り付けタイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
端子方法 = 圧着
シェルサイズ = 40
定格電流 = 23A
IP保護等級 = IP67
コンタクトジェンダー = オス
定格電圧 = 1.25 kV ac/dc
接合型 = バヨネット
ボディ向き = ストレート
シリーズ = ABCIRP
ハウジング材質 = アルミニウム合金
動作温度 Min = -55℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする