ABB
ABBの 制御機器・PLC・リレー
ABBの リレー
ABBの リレーその他関連用品
ABB ダイオードプラグインモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49947958
品番
1SVR405655R0000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
過電圧保護赤 LEDダイオード
長さ(mm)
9
幅(mm)
13
コイル定格電圧(V)
AC6/DC24
高さ(mm)
24
質量(g)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
CR-P及びCR-Mシリーズソケット
アクセサリタイプ
LEDダイオード
認証マーク
UL、EAC、CSA