2CMA168122R1000 - 316T6 ABB  配電ユニット ABB 49947976

ABB 配電ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個注文コード49947976品番2CMA168122R1000 - 316T6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
タイプ = アダプタ
アダプタタイプ = 3P+Eプラグ to 3x3P+Eソケット
色 = 赤
定格電流 = 16A
定格電圧 = 380 → 415 V
IP保護等級 = IP44
入力プラグフォーマット = 3P+E
出力ソケット形式 = 3 x 3P+E
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする