1SNA645018R0300 ABB インターフェイスリレーモジュール ABB 49948798

ABB インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズR600コイル定格電圧(V)AC/DC24スイッチング電流(A)6注文コード49948798品番1SNA645018R0300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様-長さ(mm)70幅(mm)12コイル定格電圧(V)AC/DC24高さ(mm)67.5質量(g)40種類リレー取付方式DINレールシリーズR600接点構成1NO+RC端子形状ねじ端子抵抗(Ω)-接点材質-定格電流(mA)10動作時間(ms)5復帰時間(ms)8接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)6保護IP20ターミナルタイプねじ端子スイッチング電流(A)6最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-20認証マークCE、EAC、CSA、UL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする