仕様-
長さ(mm)70
幅(mm)12
コイル定格電圧(V)AC/DC24
高さ(mm)67.5
質量(g)40
種類リレー
取付方式DINレール
シリーズR600
接点構成1NC+RC
端子形状ねじ端子
抵抗(Ω)-
接点材質-
定格電流(mA)10
動作時間(ms)5
復帰時間(ms)8
接点最大許容電圧(V)AC250
接点最大許容電流(A)6
保護IP20
ターミナルタイプねじ端子
スイッチング電流(A)6
最大動作温度(℃)70
最小動作温度(℃)-20
認証マークCE、EAC、CSA、UL