ABB
ABB インターフェイスリレーモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
R600
コイル定格電圧(V)
AC/DC24
スイッチング電流(A)
8
注文コード
49948868
品番
1SNA645012R2500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・コイル定格電圧・スイッチング電流
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
長さ(mm)
70
幅(mm)
12
コイル定格電圧(V)
AC/DC24
高さ(mm)
67.5
質量(g)
40
種類
リレー
取付方式
DINレール
シリーズ
R600
接点構成
DPDT
端子形状
ねじ端子
抵抗(Ω)
-
接点材質
-
定格電流(mA)
20
動作時間(ms)
5
復帰時間(ms)
8
接点最大許容電圧(V)
AC/DC250
接点最大許容電流(A)
8
保護
IP20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
ねじ端子
スイッチング電流(A)
8
最大動作温度(℃)
70
最小動作温度(℃)
-20
認証マーク
CE、EAC、CSA、UL