ABB インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズR600 コイル定格電圧(V)AC/DC48〜60 スイッチング電流(A)8(48V)/5(60V) 注文コード49948877 品番1SNA645040R1500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はシリーズ・コイル定格電圧・スイッチング電流など41種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 長さ(mm)70 幅(mm)12 コイル定格電圧(V)AC/DC48〜60 高さ(mm)67.5 質量(g)40 種類リレー 取付方式DINレール シリーズR600 接点構成DPDT 端子形状ねじ端子 抵抗(Ω)- 接点材質- 定格電流(mA)13(48V)/16(60V) 動作時間(ms)10 復帰時間(ms)14 接点最大許容電圧(V)AC/DC250 接点最大許容電流(A)8(48V)/5(60V) 保護IP20 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプねじ端子 スイッチング電流(A)8(48V)/5(60V) 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-20 認証マークCE、EAC、CSA、UL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする