仕様LED
長さ(mm)27.5
幅(mm)21.2
コイル定格電圧(V)AC24
高さ(mm)35.6
質量(g)33
種類リレー
取付方式基板実装
シリーズCR-M
接点構成SPDT
抵抗(Ω)-
接点材質銀合金
定格電流(mA)-
動作時間(ms)10
復帰時間(ms)8
接点最大許容電圧(V)AC250
保護IP40
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルタイプケージクランプ、フォーク、ねじ
スイッチング電流(A)12
最大動作温度(℃)55
最小動作温度(℃)-40
認証マークVDE、CCC、EAC、UL、CE、UKCA、CSA