仕様-長さ(mm)27.5幅(mm)21.2コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)35.6質量(g)33種類リレー取付方式プラグインシリーズCR-M接点構成SPDT抵抗(Ω)0.1接点材質銀合金定格電流(mA)-動作時間(ms)13復帰時間(ms)3接点最大許容電圧(V)AC250保護IP40RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプケージクランプ、フォーク、ねじスイッチング電流(A)12最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-40認証マークVDE、CCC、EAC、UL、CE、UKCA、CSA