1SVR405618R1100 ABB インターフェイスリレーモジュール ABB 49948983

ABB インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズCR-Mコイル定格電圧(V)DC24スイッチング電流(A)6注文コード49948983品番1SVR405618R1100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様-長さ(mm)27.5幅(mm)21.2コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)35.6質量(g)33種類リレー取付方式プラグインシリーズCR-M接点構成SPDT抵抗(Ω)-接点材質銀合金定格電流(mA)-動作時間(ms)13復帰時間(ms)3接点最大許容電圧(V)AC250保護IP40RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプケージクランプ、フォーク、ねじスイッチング電流(A)6最大動作温度(℃)70最小動作温度(℃)-40認証マークVDE、CCC、EAC、UL、CE、CSA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする