ABB インターフェイスリレーモジュール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCR-M コイル定格電圧(V)DC250 スイッチング電流(A)7 注文コード49949078 品番1SVR405651R3100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はシリーズ・コイル定格電圧・スイッチング電流など41種類から選べます 他の種類を見る
仕様- 長さ(mm)82 幅(mm)27 コイル定格電圧(V)DC250 高さ(mm)61 質量(g)66 種類ソケット 取付方式基板実装 シリーズCR-M 接点構成SPDT 抵抗(Ω)- 接点材質金めっき 定格電流(mA)- 動作時間(ms)- 復帰時間(ms)- 接点最大許容電圧(V)AC250 保護IP20 RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプケージクランプ、フォーク、ねじ スイッチング電流(A)7 最大動作温度(℃)70 最小動作温度(℃)-40 認証マークUL、CE、EAC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする