ABB
ABB インターフェイスリレーモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
CR-MH1
コイル定格電圧(V)
AC230
スイッチング電流(A)
-
注文コード
49949096
品番
1SVR405659R1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・コイル定格電圧・スイッチング電流
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
長さ(mm)
13.4
幅(mm)
23.7
コイル定格電圧(V)
AC230
高さ(mm)
34.1
質量(g)
0.46
種類
ホルダー
取付方式
基板実装
シリーズ
CR-MH1
接点構成
SPDT
抵抗(Ω)
-
接点材質
金めっき
定格電流(mA)
-
動作時間(ms)
-
復帰時間(ms)
-
接点最大許容電圧(V)
-
保護
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
ケージクランプ、フォーク、ねじ
スイッチング電流(A)
-
最大動作温度(℃)
-
最小動作温度(℃)
-
認証マーク
IEC/EN 61984