ABB
ABBの 制御機器・PLC・リレー
ABBの リレー
ABBの リレーその他関連用品
ABB インターフェイスリレーモジュール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
CR-P
コイル定格電圧(V)
DC24
スイッチング電流(A)
8
注文コード
49949114
品番
1SVR4050601R1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・コイル定格電圧・スイッチング電流
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
長さ(mm)
35
幅(mm)
-
コイル定格電圧(V)
DC24
高さ(mm)
54.4
質量(g)
-
種類
-
取付方式
プラグイン
シリーズ
CR-P
接点構成
SPDT
抵抗(Ω)
0.1
接点材質
銀合金
定格電流(mA)
-
動作時間(ms)
-
復帰時間(ms)
-
接点最大許容電圧(V)
AC250
保護
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
基板ピン
スイッチング電流(A)
8
最大動作温度(℃)
-
最小動作温度(℃)
-
認証マーク
IEC/EN 61810-1