ABB
ABB インターフェイスリレーモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シリーズ
CR-P
コイル定格電圧(V)
AC230
スイッチング電流(A)
8
注文コード
49949139
品番
1SVR405601R3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・コイル定格電圧・スイッチング電流
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
長さ(mm)
29
幅(mm)
12.7
コイル定格電圧(V)
AC230
高さ(mm)
15.7
質量(g)
14
種類
リレー
取付方式
基板実装
シリーズ
CR-P
接点構成
SPDT
抵抗(Ω)
-
接点材質
銀合金
定格電流(mA)
-
動作時間(ms)
7
復帰時間(ms)
3
接点最大許容電圧(V)
AC250
保護
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
ターミナルタイプ
基板ピン
スイッチング電流(A)
8
最大動作温度(℃)
70
最小動作温度(℃)
-40
認証マーク
CCC、VDE、CSA、UL、EAC