エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
G 1/2”xPJ1/2” 逆止弁(配管末端器具用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49949244
品番
EA469BR-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
付属品
パッキン付
適合
配管端末器具用(混合栓、浄水器)
エスコ品番
EA469BR-14
材質
黄銅、ポリアセタール
ねじ径
オス:G1/2”、メス:G1/2”