ABB
ABBの 電源(制御機器)
ABBの 遮断
ABBの ヒューズ
ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー IP44
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49951047
品番
802
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
-
材質(本体)
熱可塑性
IP等級
IP44
色
グレー
高さ(mm)
40
直径(Φmm)
80