曜日別特売
1SFA897109R7000 ABB ソフトスタータ PSEシリーズ ABB 49951406

ABB ソフトスタータ PSEシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様相数 = 3許容電流値 = 106 A定格電圧 = 600 V制御電圧 = 100 → 250 V許容入力 = 55 kWIP評価 = IP00, IP20全長 = 245mm全体の幅 = 90mm全体的な深さ = 185.5mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +60℃シリーズ = PSE注文コード49951406品番1SFA897109R7000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
相数 = 3
許容電流値 = 106 A
定格電圧 = 600 V
制御電圧 = 100 → 250 V
許容入力 = 55 kW
IP評価 = IP00, IP20
全長 = 245mm
全体の幅 = 90mm
全体的な深さ = 185.5mm
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +60℃
シリーズ = PSE
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする