曜日別特売
1SVR730120R3300 ABB タイマー リレー オフディレー 無電圧入力 シングル動作  DINレール ABB 49952045

ABB タイマー リレー オフディレー 無電圧入力 シングル動作 DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様電源電圧 = 24→ 240 V ac/dc時間範囲 = 0.05秒 → 最小10操作のモード = 補助電圧によらないオフディレー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 2時間増分 = 分 , 秒電源 = 外部接点構成 = DPDT最大電流 = 4 Aターミナルタイプ = ねじ最小電圧 = 12 V最大電圧 = 300 V ac長さ = 85.6mm注文コード49952045品番1SVR730120R3300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様
電源電圧 = 24→ 240 V ac/dc
時間範囲 = 0.05秒 → 最小10
操作のモード = 補助電圧によらないオフディレー
取り付けタイプ = DINレール
タイマ機能の数 = シングル
コンタクトの数 = 2
時間増分 = 分 , 秒
電源 = 外部
接点構成 = DPDT
最大電流 = 4 A
ターミナルタイプ = ねじ
最小電圧 = 12 V
最大電圧 = 300 V ac
長さ = 85.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする