ABB
ABB タイマー リレー オンディレー シングル動作 DINレール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
電源電圧 = 200 → 240 V ac, 24 V ac/dc時間範囲 = 0.3 → 30 s操作のモード = ON Delay取り付けタイプ = DIN Railタイマ機能の数 = シングルコンタクトの数 = 1時間増分 = 秒電源 = 外部接点構成 = SPDT最大電流 = 4 A最大電圧 = 250 V幅 = 22.5mm
注文コード
49952088
品番
1SVR550107R4100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧 = 200 → 240 V ac, 24 V ac/dc
時間範囲 = 0.3 → 30 s
操作のモード = ON Delay
取り付けタイプ = DIN Rail
タイマ機能の数 = シングル
コンタクトの数 = 1
時間増分 = 秒
電源 = 外部
接点構成 = SPDT
最大電流 = 4 A
最大電圧 = 250 V
幅 = 22.5mm