内容量1個仕様電源電圧 = 24→ 240 V ac、24 → 48 V dc時間範囲 = 0.05秒 → 300時間操作のモード = パルススタート機能付き非対称リサイクラー取り付けタイプ = DINレールタイマ機能の数 = 多機能コンタクトの数 = 2時間増分 = 時間 , 秒電源 = 外部接点構成 = DPDT最大電流 = 4 Aターミナルタイプ = プッシュイン最小電圧 = 12 V最大電圧 = 300 V acコンタクト材質 = カドミウムフリー注文コード49952395品番1SVR740030R3300