ABB
ABB ハンドル OT Series用 赤/黄
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ = Base and DIN Rail Mounted Handle併用可能製品 = OT Seriesハンドルの色 = 赤/黄ロックの数 = 3IP評価 = IP65
注文コード
49952623
品番
1SCA105296R1001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ = Base and DIN Rail Mounted Handle
併用可能製品 = OT Series
ハンドルの色 = 赤/黄
ロックの数 = 3
IP評価 = IP65
アクセサリタイプ
Base and DIN Rail Mounted Handle
併用機器
OT Series
ハンドル色
赤/黄
ロック
3
IP等級
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応