OHBS2AJE011 ABB ハンドル OT16 Series用 黒 ABB 49952639

ABB ハンドル OT16 Series用 黒

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様アクセサリタイプ = ハンドル併用可能製品 = OT16シリーズハンドルの色 = 黒ロックの数 = 3IP評価 = IP65注文コード49952639品番OHBS2AJE011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,388
販売価格(税別)
3,080
仕様
アクセサリタイプ = ハンドル
併用可能製品 = OT16シリーズ
ハンドルの色 = 黒
ロックの数 = 3
IP評価 = IP65
アクセサリタイプハンドル併用機器OT16シリーズハンドル色ロック3IP等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする