ABB
ABB ハンドル OT16 Series用 黒
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
アクセサリタイプ = ハンドル併用可能製品 = OT16 Seriesハンドルの色 = 黒ロックの数 = 3IP評価 = IP65
注文コード
49952648
品番
OHB45J6E011
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,041
販売価格(税別)
¥
7,310
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ = ハンドル
併用可能製品 = OT16 Series
ハンドルの色 = 黒
ロックの数 = 3
IP評価 = IP65
アクセサリタイプ
ハンドル
併用機器
OT16 Series
ハンドル色
黒
ロック
3
IP等級
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応