ABB
ABB ハンドル OT160 Series用 黒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49952675
品番
1SCA022662R4730
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,223
販売価格(税別)
¥
12,930
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ = ハンドル
併用可能製品 = OT160 Series
ハンドルの色 = 黒
ロックの数 = 3
IP評価 = IP65
アクセサリタイプ
ハンドル
併用機器
OT160 Series
ハンドル色
黒
ロック
3
IP等級
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応