ABB ヒューズリンク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)10 注文コード49952727 品番1SCA022627R0580
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
この商品は定格電流など20種類から選べます 他の種類を見る
種類センタータグヒューズ 定格電圧(V)500 定格電流(A)10 遮断電流(A)8000(@415VAC) リード線 サイズ(mm)49.5×52.5×20.8 規格DIN IEC 60269-1-2 ヒューズHRC サイズ0 容量(高ラプチャー容量)Y アプリケーション(カテゴリ)gG 全長(mm)79 幅(mm)(タグ幅)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする