ABB
ABBの 電源(制御機器)
ABBの 遮断
ABBの ヒューズ
ABB ヒューズリンク
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
32
注文コード
49952815
品番
1SCA022627R0910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
種類
センタータグヒューズ
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
32
遮断電流(A)
8000(@415VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
49.5×52.5×20.8
規格
DIN IEC 60269-1-2
ヒューズ
HRC
サイズ
0
容量
(高ラプチャー容量)Y
アプリケーション
(カテゴリ)gG
全長(mm)
79
幅(mm)
(タグ幅)15