ABB
ABBの 電源(制御機器)
ABBの 遮断
ABBの ヒューズ
ABB ヒューズリンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
355
注文コード
49952833
品番
1SCA022627R6190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
種類
センタータグヒューズ
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
355
遮断電流(A)
8000(@415VAC)
リード線
無
サイズ(mm)
49.5×52.5×20.8
規格
DIN IEC 60269-1-2
ヒューズ
HRC
サイズ
2
容量
(高ラプチャー容量)Y
アプリケーション
(カテゴリ)gG
全長(mm)
79
幅(mm)
(タグ幅)15