曜日別特売
1SCA125130R1001 ABB 安全ブレーカ 2極 ABB 49954346

ABB 安全ブレーカ 2極

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様極数 = 2電流 Max = 25 A取り付けタイプ = パネル取り付け通常の状態の構成 = 2NO + 2NO定格電圧 = 660 V dc長さ = 95mm幅 = 150mm深さ = 129.5mmターミナルタイプ = M20注文コード49954346品番1SCA125130R1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
極数 = 2
電流 Max = 25 A
取り付けタイプ = パネル取り付け
通常の状態の構成 = 2NO + 2NO
定格電圧 = 660 V dc
長さ = 95mm
幅 = 150mm
深さ = 129.5mm
ターミナルタイプ = M20
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする