曜日別特売
1SCA120514R1001 ABB 安全ブレーカ 3極 ABB 49954459

ABB 安全ブレーカ 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様極数 = 3電流 Max = 200 A取り付けタイプ = 密閉型許容入力 = 144 kWIP評価 = IP65南京錠受け = あり定格電圧 = 1 kV電気フェーズ = 3スイッチ定格 = 12 kV長さ = 145.5mm幅 = 100mm深さ = 66mmハンドルの色 = 黒注文コード49954459品番1SCA120514R1001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様
極数 = 3
電流 Max = 200 A
取り付けタイプ = 密閉型
許容入力 = 144 kW
IP評価 = IP65
南京錠受け = あり
定格電圧 = 1 kV
電気フェーズ = 3
スイッチ定格 = 12 kV
長さ = 145.5mm
幅 = 100mm
深さ = 66mm
ハンドルの色 = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする