曜日別特売
2CMA142442R1000 ABB 安全ブレーカ 3極 ABB 49954486

ABB 安全ブレーカ 3極

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様極数 = 3P電流 Max = 25 A取り付けタイプ = 壁許容入力 = 7.5 kWIP評価 = IP65定格電圧 = 690 V ac電気フェーズ = 3スイッチ定格 = 690 V ac長さ = 130mm幅 = 111mm深さ = 60mmターミナルタイプ = ケーブル注文コード49954486品番2CMA142442R1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
極数 = 3P
電流 Max = 25 A
取り付けタイプ = 壁
許容入力 = 7.5 kW
IP評価 = IP65
定格電圧 = 690 V ac
電気フェーズ = 3
スイッチ定格 = 690 V ac
長さ = 130mm
幅 = 111mm
深さ = 60mm
ターミナルタイプ = ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする