曜日別特売
OTDC32F3 ABB 安全ブレーカ 3極 ABB 49954513

ABB 安全ブレーカ 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様極数 = 3電流 Max = 32 A取り付けタイプ = DINレール通常の状態の構成 = 3NO + 3NOIP評価 = IP20定格電圧 = 1 kV dc長さ = 52.5mm幅 = 89mm深さ = 77.6mmターミナルタイプ = ねじ注文コード49954513品番OTDC32F3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様
極数 = 3
電流 Max = 32 A
取り付けタイプ = DINレール
通常の状態の構成 = 3NO + 3NO
IP評価 = IP20
定格電圧 = 1 kV dc
長さ = 52.5mm
幅 = 89mm
深さ = 77.6mm
ターミナルタイプ = ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする