曜日別特売
1SCA105382R1001 ABB 安全ブレーカ 3極 ABB 49954547

ABB 安全ブレーカ 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様極数 = 3電流 Max = 63 A取り付けタイプ = Panel Mount許容入力 = 22 kWIP評価 = IP20定格電圧 = 750 V ac電気フェーズ = 3スイッチ定格 = 1 kA長さ = 72mm幅 = 65mm深さ = 69mmターミナルタイプ = Clamp注文コード49954547品番1SCA105382R1001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
仕様
極数 = 3
電流 Max = 63 A
取り付けタイプ = Panel Mount
許容入力 = 22 kW
IP評価 = IP20
定格電圧 = 750 V ac
電気フェーズ = 3
スイッチ定格 = 1 kA
長さ = 72mm
幅 = 65mm
深さ = 69mm
ターミナルタイプ = Clamp
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする