曜日別特売
1SCA105054R1001 ABB 安全ブレーカ 4極 ABB 49954599

ABB 安全ブレーカ 4極

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様極数 = 4電流 Max = 125 A取り付けタイプ = DINレール通常の状態の構成 = 4NO利用可能な補助接点 = あり電気フェーズ = 3ターミナルタイプ = クランプ注文コード49954599品番1SCA105054R1001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
仕様
極数 = 4
電流 Max = 125 A
取り付けタイプ = DINレール
通常の状態の構成 = 4NO
利用可能な補助接点 = あり
電気フェーズ = 3
ターミナルタイプ = クランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする