ABB
ABB 端子シュラウド OT315 Series用 グレー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49956008
品番
OTS400G1L/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,606
販売価格(税別)
¥
11,460
バスケットに入れる
仕様
アクセサリタイプ = 端子シュラウド
併用可能製品 = OT315 Series
ハンドルの色 = グレー
IP評価 = IP20
ハンドル色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
OT315 Series
IP等級
IP20
アクセサリタイプ
端子シュラウド