※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB1.015 ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49956934 HB1.015 ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49956934

ショートリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)1.015 注文コード49956934 品番HB1.015
参考基準価格(税別)¥9,340 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は刃径Dなど200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)1.015 刃長l1(mm)12 全長L(mm)40 材質H.S.S.-Co 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティング特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv) シャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする