#20 伸縮ジョイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49957075 品番EA471CE-20A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,210
販売価格(税別)
1,100
呼び径20 最高使用圧力(MPa)0.35 エスコ品番EA471CE-20A 材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR) 形状伸縮ジョイント 呼び径(B)3/4 外径(Φmm)39.5 接続方式締付け方式 呼び径(A)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする