エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの 塩ビ継手
#40 伸縮ジョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49957102
品番
EA471CE-40A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
¥
2,750
バスケットに入れる
呼び径
40
最高使用圧力(MPa)
0.35
エスコ品番
EA471CE-40A
材質
本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)
形状
伸縮ジョイント
商品豆知識
配管工事を支える補助部材