#50 伸縮ジョイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49957118 品番EA471CE-50A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,333
販売価格(税別)
3,030
呼び径50 最高使用圧力(MPa)0.35 エスコ品番EA471CE-50A 材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR) 形状伸縮ジョイント

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする