曜日別特売
AF140-30-11B-11 ABB 電磁接触器 AF140シリーズ ABB 49957356

ABB 電磁接触器 AF140シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様範囲 = AFシリーズシリーズ = AF140極数 = 3コイル電圧 = 24 V ac/dcコンタクトの定格電流 = 200 Aコンタクトの定格電圧 = 690 V ac極/投の設定 = 3極通常の状態の構成 = 3NO補助接点の数 = 2許容入力 = 75 kWターミナルタイプ = フラット長さ = 90mm動作温度 Max = +70℃注文コード49957356品番AF140-30-11B-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
仕様
範囲 = AFシリーズ
シリーズ = AF140
極数 = 3
コイル電圧 = 24 V ac/dc
コンタクトの定格電流 = 200 A
コンタクトの定格電圧 = 690 V ac
極/投の設定 = 3極
通常の状態の構成 = 3NO
補助接点の数 = 2
許容入力 = 75 kW
ターミナルタイプ = フラット
長さ = 90mm
動作温度 Max = +70℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする