W3/16”/125mm ポリ玉

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49958703 品番EA472AC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥589
販売価格(税別)
535
エスコ品番EA472AC-1 材質ポリエチレン ねじ径W3/16” 球径(Φmm)125×95 最高使用温度(℃)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする