曜日別特売
EA472AC-7A M6/115mm ポリ玉 エスコ 49958755

M6/115mm ポリ玉

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード49958755品番EA472AC-7A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥891
販売価格(税別)
810
エスコ品番EA472AC-7A最高使用温度(℃)50℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49958755
2019-10-28
用途: ボールタップの修理
タケモト電気商会建設業・工事業

ソーラー温水器に使用しました。水温に耐えられるか不安です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
最高使用温度は「50℃」となりますので、商品情報に追記をさせていただきました。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする