1SFA619552R1051 ABB 非常用ボタン 1SFAシリーズ ABB 49959307

ABB 非常用ボタン 1SFAシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様取り付けタイプ = パネル取り付けリセット方法 = キーリセット通常の状態の構成 = 2NC極/投の設定 = 双極単投IP評価 = IP66, IP67, IP69Kヘッドスタイル = マッシュルーム形点灯 = なし範囲 = コンパクトヘッド直径 = 40mm色 = 赤注文コード49959307品番1SFA619552R1051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
仕様
取り付けタイプ = パネル取り付け
リセット方法 = キーリセット
通常の状態の構成 = 2NC
極/投の設定 = 双極単投
IP評価 = IP66, IP67, IP69K
ヘッドスタイル = マッシュルーム形
点灯 = なし
範囲 = コンパクト
ヘッド直径 = 40mm
色 = 赤
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする