エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの ツールボックス/ツールバッグ
エスコの アルミ製
455x150x340mm 工具箱(アルミ製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49962833
品番
EA502TD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,510
販売価格(税別)
¥
14,100
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
457×153×330
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
440×135×310
仕様
ショルダーベルト、中仕切り・工具入れ・鍵付き
エスコ品番
EA502TD-2
材質
アルミ
質量(kg)
3
材質(本体)
アルミ
内装
EVA
外寸法・幅(mm)
455
外寸法・高さ(mm)
340
鍵
鍵付
外寸法・奥行(mm)
150
有効内寸法・奥行(mm)
130
有効内寸法・高さ(mm)
300
有効内寸法・幅(mm)
435